missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ einfarbige Spinbar Magnetrührstäbe
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gekapselter Alnico Magnet gemäß Vorschriften der FDA mit reibungsarmer Teflon- und PTFE-Beschichtung der USP Klasse VI
- Langlebig und inert
- Autoklaviersicher
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beschreibung | Glatte Oberfläche; Durchm. x L: 10 x 60mm |
Enthält | Alnico Magnet |
Beschichtung | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
Länge (metrisch) | 60 mm |
Material | PTFE, Alnico Magnet |
Menge | 1 |
Form | Cylinder |
Typ | Magnetic Stir Bar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur